text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco watersnijtang 2430 G 2430G-140


Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces ISO/DIN 5745 Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep Smalle, halfronde, getande bekken Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad Spitse bekken voor een goede grip op het werkstuk en vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie IP = Industrieverpakking

Artikelnummer K0166.002.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 120
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 120
Lengte 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Persvorm Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor glasvezel Nee
Beklengte (mm) 37
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 15
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 2.5
VDE getest Nee
Merk Bahco
Model 2430G

Artikelnummers

Artikelnummer K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 2430 G-140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.