text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco watersnijtang 2430 D 2430D-160IP


Cikkszám K0166.003.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Persvorm Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor glasvezel Nee
Beklengte (mm) 51
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 3
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 140
Goederencode 8203200000
Model 2430D
Type Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Cikkszámok

Cikkszám K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 2430 D-160 IP
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.