text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang Cobra® lengte 250 mm klembreedte 46 mm gepolijst


KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge

Artikelnummer K1087.100.250
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 340
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 46
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 340
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 46
Aantal standen 25
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 342.4
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capaciteit voor moeren: 46mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 01 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.