Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
K0186.000.250
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
Bahco waterpomptang 8224 8224-250mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Waterpomptang
Volledige omschrijving
Artikelnummer
K0186.000.250
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
350
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
350
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Scharnier
Schuifstuk
Beklengte (mm)
41.85
Max. bekopening (mm)
45
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
6
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
51
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
350
Type
Water Pump Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0186.000.250
EAN
7314150000012
UBB
427102005381
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
8224