text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Waterpomptang 300mm


Artikelnummer 0P025577
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 397
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 36
Max. bekopening (mm) 66
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 397
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 36
Max. bekopening (mm) 66
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 8
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 55
VDE getest Nee
Merk Bahco
Goederencode 82032000000
Type Water Pump Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 0P025577
EAN 7314150421572
UBB 500710987305
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6225D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.