Test catalogus aantal
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
K0188.000.250
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
Bahco waterpomptang 2971G 2971G-250
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Waterpomptang
Volledige omschrijving
Artikelnummer
K0188.000.250
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
360
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
360
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
40
Max. bekopening (mm)
35
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
4
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
40
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
360
Type
Water Pump Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0188.000.250
EAN
7314150117154
UBB
500579755967
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
2971G-250