Nedtrain Oud
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen
S5550.000.600
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
Bahco Waterpas stuk 466 Waterpas 600 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5550.000.600
Elektronisch
Nee
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
600
Aantal libellen (luchtbellen)
3
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Nee
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
600
Aantal libellen (luchtbellen)
3
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Nee
Met laser
Nee
Aantal greepgaten
1
Mesoppervlak gefreesd
Ja
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
715
Goederencode
82053000
Type
Spirit Level
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5550.000.600
EAN
7314150128303
UBB
500579561332
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
466-600