text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Waterpas stuk 466 Waterpas 1000 mm


Aluminium waterpassen Schokabsorberende beschermkappen Nauwkeurigheid 0.5mm/m Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant Dik gevormd profiel Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving Handige veilige handgrepen, gemakkelijk te dragen en op een oppervlak te plaatsen Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters

Numéro d'article S5550.001.000
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 1000
Aantal libellen (luchtbellen) 3
Materiaal Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 1000
Aantal libellen (luchtbellen) 3
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Nee
Met laser Nee
Aantal greepgaten 1
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 1075
Type Spirit Level

Numéros d'articles

Numéro d'article S5550.001.000
EAN 7314150128327
UBB 500579561746
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 466-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.