text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Warrington hamer 480 340 GR


Penbankhamers Traditionele Engelse schrijnwerkers hamer De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij

Artikelnummer S5077.000.340
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 26
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 340
Gewicht totaal (g) 550
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 410
Model 480
Type Warrington Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5077.000.340
EAN 7311518025519
UBB 400110106897
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 480-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.