text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vierkant naaldvijl 303 2-303-16-1-0

Op bestelling

Voor fijn vijl- en polijstwerk Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden Vorm: vierkant, naar de punt taps toelopend Alle kanten dubbel gekapt Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

Položka č. S5340.303.161
Vorm Vierkant
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 2.4
Lemmet(blad)hoogte (mm) 2.4
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Vorm Vierkant
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 2.4
Lemmet(blad)hoogte (mm) 2.4
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 120
Type Square File

Čísla materiálu

Položka č. S5340.303.161
EAN 7311518020576
UBB 400135810911
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-303-16-1-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.