text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Verstelbare moersleutel 31 205mm


Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 1996 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoek 15° voor type 31 voor betere bereikbaarheid Hoek 22,5° voor de types 86 en 87 voor betere bereikbaarheid Type 31 heeft links- en rechtsdraaiende schroef P-serie: omkeerbare bek voor gebruik als pijpsleutel Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld IP: Industrieverpakking

Artikelnummer K0000.000.205
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte 205
Max. sleutelwijdte (mm) 32
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte 205
Max. sleutelwijdte (mm) 32
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15

Artikelnummers

Artikelnummer K0000.000.205
EAN 7314150004942
UBB 427123008646
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 31
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.