text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO VERSTELBARE MOERSLEUTEL 10IN 9572


Artikelnummer 7H179688
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 500
Lengte (mm) 257
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0 - 35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 500
Lengte (mm) 257
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0 - 35
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merk Bahco
Model 95
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7H179688
EAN 7314150178599
UBB 500659348253
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 9572
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.