text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tweearmige trekker 4537-3 4537-3


Trekkers met twee armen - Heavy Duty Uitvoering: gegalvaniseerd Materiaal: SPECIAALSTAAL Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Reserve klauw 4537-1/B voor 4537-1 4537-2/B voor 4537-2 4537-34/B voor 4537-3 en 4537-4 4537K: Reseve arm Reserve spindel 4532-OAB/S voor 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S voor 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S voor 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Artikelnummer L6511.000.003
Uitvoering Wielnaaftrekker
Aantal haken 2
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 300 - 300
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Aantal haken 2
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 300 - 300

Artikelnummers

Artikelnummer L6511.000.003
EAN 7314151720810
UBB 203116013467
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4537-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.