Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
L7069.000.001
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
Bahco Toebehoren K8160D GR. 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
L7069.000.001
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
140
Goederencode
8466103800
Type
Square Drive Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L7069.000.001
EAN
7314151237400
UBB
203120641063
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
K8160D-1