Toebehoren
Alle categorieën
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
L8055.001.780
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
Bahco Toebehoren 6961 6961
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
L8055.001.780
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
101
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
101
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
65
Goederencode
8466103800
Type
Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6961