Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
L8055.001.775
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
Bahco toebehoren 6960 6960
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
L8055.001.775
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
45
Goederencode
8466103800
Type
Square Drive Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L8055.001.775
EAN
7314151089856
UBB
203122065410
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6960