text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stroomtester 806-1-1 3


Spanningzoeker 150-250V Handgreep: helder transparante kunststof greep. Licht model met ronde greep en clip Kling: hoge kwaliteit staal, vernikkeld, kunststof bescherming tot aan de punt Volgens DIN VDE 0680/6 GS-gemerkt Om spanning te controleren moet de als schroevendraaierkling uitgevoerde tastelektrode op de geleider worden gedrukt en één vinger op de aan het einde van het kunststof heft aangebrachte elektrode worden gelegd (massa). Bij spanning licht het in het heft ingebouwde lampje op 806-1-3; auto spanningzoeker 6-24V

Artikelnummer S5142.030.060
Doorgangstest Nee
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 150 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer S5142.030.060
EAN 7311518003760
UBB 203124060427
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 806-1-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.