text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees L 10 20 M 06 X

Op bestelling
€94.60
Incl. BTW

DIN: KEL Lange freeskop geschikt in nauwe ruimten met ronde hoeken Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummer S5498.000.115
Kopvorm Conisch met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 30
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5498.000.115
EAN 7311518136369
UBB 500500068860
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer L1020M06X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.