text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees HSSG-G G1225m

Numéro d'article S5469.001.580
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja

Spécifications

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Bahco

La description

Stiftfrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS HSS stiftfrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz. HSS stiftfrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen Ook te gebruiken bij lage toerentallen Verschillende vertandingen:M: Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandighedenEC: Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

Numéros d'articles

Numéro d'article S5469.001.580
EAN 7311518023614
UBB 203203097415
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant HSSG-G1225M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.