text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805 Hardmetaal Blank P8059.6X6.0


De DORMER P805 is een HM stiftfrees met een DC vertanding met een ronde walsvorm DIN 8033: WRC  De dubbele vertanding (DC vertanding) is de eerste keus voor algemeen gebruik: Snijdt lichter Verhoogt de spaanafname

Artikelnummer 7J341442
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Model P805
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 7J341442
EAN 7320760687550
UBB 500632430053
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8059.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.