text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees G 10 20 M 06


DIN: SPG Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummer S5493.001.630
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 25
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5493.001.630
EAN 7311518036218
UBB 203203054671
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer G1020M06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.