Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
S5493.001.637
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
Bahco stiftfrees G 10 20 M 06 X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5493.001.637
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
30
Goederencode
82077090
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5493.001.637
EAN
7311518036232
UBB
203203108485
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
G1020M06X