text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees G 08 20 C 06


DIN: SPG Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummer S5493.001.625
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Grove enkele vertanding
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Grove enkele vertanding
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk BAHCO

Omschrijving

DIN: SPG Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5493.001.625
EAN 7311518172572
UBB 500500067383
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer G0820C06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.