text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees G 03 13 M 03


Artikelnummer S5493.001.575
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 12
Goederencode 82077090
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5493.001.575
EAN 7311518036089
UBB 400208030173
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer G0313M03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.