Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
S5492.001.635
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
Bahco stiftfrees F 10 20 M 06
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5492.001.635
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
14
Goederencode
82077090
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5492.001.635
EAN
7311518035891
UBB
203203057807
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
F1020M06