text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees E 10 18 M 06X


DIN: TRE Ontbramen van lasnaden en gaten, bijvoorbeeld cilinderblokken en gereedschappen met gecompliceerde vormen Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummer S5491.001.637
Kopvorm Rond
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Rond
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 35
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5491.001.637
EAN 7311518035587
UBB 400208282386
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer E1018M06X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.