Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
S5489.001.695
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
Bahco stiftfrees C 16 25 M 06
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5489.001.695
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
70
Goederencode
82077090
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5489.001.695
EAN
7311518192266
UBB
500500066880
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
C1625M06