Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
S5487.001.700
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
Bahco stiftfrees A 12 25 M 06
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
S5487.001.700
Kopvorm
Cylinder
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
25
HS- en goederencode
82077090
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5487.001.700
EAN
7311518023942
UBB
400208010787
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
A1225M06