text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco stiftfrees A 12 25 C 06

Artikelnummer S5487.001.745
Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Bahco

Omschrijving

DIN: ZYA Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5487.001.745
EAN 7311518023997
UBB 500500065148
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer A1225C06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.