text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805 Hardmetaal Blank P8058.0X6.0


De DORMER P805 is een HM stiftfrees met een DC vertanding met een ronde walsvorm DIN 8033: WRC  De dubbele vertanding (DC vertanding) is de eerste keus voor algemeen gebruik: Snijdt lichter Verhoogt de spaanafname

Artikelnummer 5Y460954
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Model P805
Type 6814113; 86024633

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y460954
EAN 7320760687543
UBB 500632429816
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8058.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.