text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steeksleutel dubbel 6M 5 x 5,5 mm


Steeksleutels metrisch Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm voor beter comfort Bekstand 15° met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid Grotere en in één richting aanduiding van de maten Verchroomd satijn gepolijst Gepatenteerde U-vorm SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 105
Sleutelwijdte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (mm) 5
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 105
Sleutelwijdte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (mm) 5
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merk Bahco
Model 6M

Artikelnummers

Artikelnummer L8015.005.005
EAN 7314151832032
UBB 203120063623
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6M-5-5.5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.