text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steekslagsleutels 133SGM 50 MM

Artikelnummer L8325.500.001
Lengte 275
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee

Specificaties

Lengte 275
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee

Omschrijving

Steek-slagsleutels. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed.. Materiaal: SPECIAALSTAAL.. DIN 133, bekstand 15°. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasting op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrieën, e.d. Standards: DIN 133 Material: Special steel, forged Angle 15 º Short and strong profiled handle Striking end for heavy duty operations in shipyards, railways and other demanding industrial operations

Artikelnummers

Artikelnummer L8325.500.001
EAN 7314151828424
UBB 203120076831
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 133SGM-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.