text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Halve maan ringsleutel 304 19 x 22 mm lengte 230 mm CV-staal verchroomd


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Specialisten in kleine ruimtes, Voor het werken op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 10
Kophoogte groot (mm) 10.5
Halve maan model Ja
Kopbreedte klein (mm) 28
Kopbreedte groot (mm) 32.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Specialisten in kleine ruimtes, Voor het werken op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer G2167.019.022
EAN 4010886647059
UBB 240120081080
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6470550

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.