Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
5X727031
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
Bahco Stalen Werkblad Werkbank met 6 Laden Oranje 1030 x 1800 x 750mm
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
5X727031
Breedte
1800
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
1030 - 1030
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
1800
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
1030 - 1030
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Op wielen
Nee
Materiaal werkblad
Overig
Aantal laden
6
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Nee
Merk
Bahco
HS- en goederencode
94032080000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X727031
EAN
7314150369355
UBB
500697019643
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1495K6CWB18TS