text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Stalen Werkblad Werkbank met 6 Laden Oranje 1030 x 1500 x 750mm


Praktische zware constructie werkbank Ladeblok kan worden bevestigd aan linker of rechter zijde van de tafel Laadcapaciteit 1,5T verdeeld over het werkblad

Artikelnummer 3M925538
Breedte 1500
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1500
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 6
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 3M925538
EAN 7314150368440
UBB 500697019072
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1495K6CWB15TS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.