text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stalen Werkblad Werkbank met 6 Laden Blauw 1030 x 1800 x 750mm


Praktische zware constructie werkbank Ladeblok kan worden bevestigd aan linker of rechter zijde van de tafel Laadcapaciteit 1,5T verdeeld over het werkblad Er kan een Bahco gereedschapswagen worden geplaatst in het lege deel van de werkbank

Artikelnummer 2V379692
Breedte 1800
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1800
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 6
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 2V379692
EAN 7314150369744
UBB 500697017258
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1495K6CBLWB18TS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.