text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Vlakbektang DIN ISO 5745 totale lengte 160 mm verchroomd meercomponenten mantels


Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 30,0 mm- Bekbreedte (W3): 17,0mm

Artikelnummer K1020.500.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 30,0 mm- Bekbreedte (W3): 17,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.500.160
EAN 4003773042457
UBB 419100021817
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 05 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.