text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakbektang totale lengte 160 mm hoofd gepolijst zwart gefosfateerd kunststof ma


Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 30,0 mm- Bekbreedte (W3): 17,0mm

Artikelnummer K1020.100.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 140
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 30,0 mm- Bekbreedte (W3): 17,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.