text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sleufschroevendraaier 0,8 x 4mm 100mm Blad 2-Komponenten Greep 195mm


Schroevendraaier voor gleufschroeven|Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak|Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie|Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie|Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie|ISO 2380/DIN 5264|SB: Retail verpakking

Artikelnummer 1B765314
Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Greepuitvoering 2-componenten
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Model BhacoFit

Artikelnummers

Artikelnummer 1B765314
EAN 7314150277971
UBB 500636727652
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer B191.040.100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.