text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sleufschroevendraaier 0,5 x 3mm 75mm Blad 2-Componenten Greep 170mm


Schroevendraaier voor gleufschroeven|Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak|Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie|Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie|Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie|ISO 2380/DIN 5264|SB: Retail verpakking

Artikelnummer 4F823645
Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Greepuitvoering 2-componenten
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Model BhacoFit

Artikelnummers

Artikelnummer 4F823645
EAN 7314150277933
UBB 500636727405
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer B191.030.075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.