text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagstopcontact K7801M 32 mm


DIN 3129, ISO 2725 Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Uitvoering: gefosfateerd Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht T.b.v. gebruik met machines Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

Numéro d'article L7046.320.001
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Emballé par 1

Spécifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 300
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant K7801M-32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.