text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagstopcontact K7801M 27 mm


Artikelnummer L7046.270.001
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode 8204200000
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer L7046.270.001
EAN 7314151779979
UBB 203122085210
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K7801M-27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.