Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
L7046.150.001
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
Bahco Slagstopcontact K7801M 15 mm
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
L7046.150.001
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
15
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
15
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
8
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
125
HS- en goederencode
8204200000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L7046.150.001
EAN
7314151815806
UBB
203122394687
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
K7801M-15