text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagstopcontact K7801M 10 mm


DIN 3129, ISO 2725 Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Uitvoering: gefosfateerd Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht T.b.v. gebruik met machines Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

Artikelnummer L7046.100.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco

Omschrijving

DIN 3129, ISO 2725 Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Uitvoering: gefosfateerd Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht T.b.v. gebruik met machines Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

Artikelnummers

Artikelnummer L7046.100.001
EAN 7314151778576
UBB 203122084148
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K7801M-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.