Test catalogus aantal
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
K0104.060.222
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
Bahco Schroevendraaier PZ 8820 6,0 x 222
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K0104.060.222
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Totale lengte (mm)
222
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Materiaal greep
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Totale lengte (mm)
222
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Materiaal greep
Overig
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
VDE getest
Ja
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
100
Goederencode
8205400000
Model
ERGO
Type
Pozidriv Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0104.060.222
EAN
7314150048304
UBB
240125030173
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
BE-8820S