text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaier IEC 8230 3,5 x 222


Geisoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Hoogwaardig gelegeerd staal Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer K0101.035.247
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer K0101.035.247
EAN 7314150048250
UBB 240125029027
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-8230S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.