text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaier IEC 8065 8,0 x 340


Geisoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Hoogwaardig gelegeerd staal Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer K0100.080.340
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 340
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 340
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer K0100.080.340
EAN 7314150033119
UBB 240125028862
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-8065S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.