text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaier IEC 8050 5,5 x 222


Geisoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Hoogwaardig gelegeerd staal Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer K0100.055.222
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 70
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer K0100.055.222
EAN 7314150033096
UBB 240125028607
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-8050S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.