text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Schroevendraaier IEC 8040 4,0 x 222


Geisoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Hoogwaardig gelegeerd staal Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer K0100.040.222
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Merk Bahco
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer K0100.040.222
EAN 7314150033089
UBB 240125028524
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-8040S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.