text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaier IEC 8010 2,5 x 177


Geisoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Hoogwaardig gelegeerd staal Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Artikelnummer K0100.025.177
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 177
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 177
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 20
Model ERGO
Type VDE Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer K0100.025.177
EAN 7314150033058
UBB 240125028292
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-8010S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.